tone ペンチのおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
233件の「tone ペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tone プライヤー」、「TONE」、「victor ペンチ」などの商品も取り扱っております。
銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。 全長(mm) 190 仕様 落下防止用ひも取付穴なし トラスコ品番 390-0011 質量(g) 280 切断能力(Φmm) 鉄線 1.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 全長(mm) 170 仕様 マスターグリップ トラスコ品番 390-0045 質量(g) 135 先端 先細 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 バネ 無し
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ペンチ(マスターグリップタイプ)
銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。 全長(mm) 224 仕様 落下防止用ひも取付穴なし トラスコ品番 390-0029 質量(g) 330 切断能力(Φmm) 鉄線 2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ペンチ
銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。 全長(mm) 164 仕様 落下防止用ひも取付穴なし トラスコ品番 381-9990 質量(g) 200 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

銅線や細い鉄線を切る工具です。
用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。 全長(mm) 170 仕様 マスターグリップ トラスコ品番 390-0037 質量(g) 170 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

種類 セット品 トラスコ品番 810-9587 セット内容 CT-175G、RP-150G、KN-150G 質量(g) 750
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
寸法L(mm) 254 最大口開き(mm) 38 仕様 強力タイプ(溝付5段階機構) トラスコ品番 436-2870 質量(g) 410 呼び寸法(mm) 250 寸法T(mm) 10.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質 S55C 幅(mm) (先端開)20以上 刃部硬度 56~64HRC 切断能力(Φmm) 銅線 4 切断能力(Φmm) 軟鉄線 4
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。 材質 S58C 刃部硬度 HRC60±4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 材質 本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 表面処理 防錆 刃部硬度 HRC57~61 バネ RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅線や針金を切る刃、線や薄板や小さな部品をつかんだり曲げたりする機能を持っています。針金細工、板金加工に適したポピュラーな工具です。ハンドル部にはビニールコーティング加工を施しています。
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

究極の進化形モンキレンチ ガタつきが少ない ワイドな口開き 作業性を高める設計 軽量
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションスリムプライヤ
つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。 先端がスリムタイプで、狭い場所での作業に最適です。 機能性に優れたマスターグリップタイプです。
用途物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に。 種類 コンビネーションプライヤ 全長(mm) 216 切断能力(Φmm) 鉄線 4 トラスコ品番 818-8757 厚さ(mm) 10.9 質量(g) 274 寸法A(mm) 45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) ソフト樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。 種類 コンビハンマー 材質(頭) スチール/ウレタン 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 鉄工作業/大工作業/組立作業 仕様 高強度
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホールドニッパ
質量(g) 165 寸法L(mm) 171 寸法T(mm) 11 アズワン品番 65-2031-24 切断可能径(Φmm) 1.2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け 仕様 ホルダー付 材質 特殊合金鋼(MASTER TOOL) 先端形状 ボールポイント付
1セット(7本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類 ロック付 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 片面 材質(カバー) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部 0点補正移動爪
1個
949 税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数 3 材質 カーボンスチール(炭素鋼) 全長(mm) ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160 刃部硬度 55HRC 切断能力(Φmm) ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
999 税込1,099
当日出荷